曜日別特売
SE-E8 職人芸セグメント 三京ダイヤモンド工業 30835805

SE-E8 職人芸セグメント 三京ダイヤモンド工業 30835805
SE-E8 職人芸セグメント 三京ダイヤモンド工業 30835805

職人芸セグメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード30835805品番SE-E8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600

切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。

用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)203刃厚T(mm)2内径H(Φmm)25.4適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6付属リング(mm)20/22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする