三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の カップホイール
スモールカッター軸付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
30835875
品番
SM-J2
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
外径D(Φmm)
54
刃厚T(mm)
1.2
内径H(Φmm)
M10
用途
タイルの目地切断用
適合材
タイル
チップ高さX(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応