三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の ディスク研磨材
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三京ダイヤモンド工業の カップホイール
レーザーコスモ石材用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
30835927
品番
LD-4C
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
外径D(Φmm)
105
刃厚T(mm)
2.4
内径H(Φmm)
20
用途
石材の切断
適合材
石材
チップ高さX(mm)
7
付属リング(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※切り込み量が多過ぎる場合、オフセットのハブ部が被削材と接触し破損する恐れがあります。ハブ部に接触しない切り込み量にて、御使用下さい。