90793-64361 ヤマハ バイクカバー Fタイプ ワイズギア 30836374

ヤマハ バイクカバー Fタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30836374 品番90793-64361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

快適エアベンチレーション付き。 防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。
2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。
オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。
アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。

適合車種TMAX(4B5)’08〜BOX装着車 仕様TMAX 4B5 BOX装着車

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
オートバイの保管、保護
自動車・二輪車・自転車関連業

CBR1000RRにピッタリでした。
また買います。

対象商品:
40659457
2022-06-26
用途:
バイクの保護
その他業種

一年前に買ったものが劣化したので再購入しました。
長持ちするし、丈夫だし、むれないので重宝している。

対象商品:
30836198
2016-11-18
用途:
バイク保護保管のため

専用のカバーなのでフィット感は問題なし
使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする