食器洗い乾燥機

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー タイプドアパネル 注文コード30836557 品番EW-45R1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は色・タイプ7種類から選べます 他の種類を見る

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。

タイプドアパネル シルバー 標準使用水量(L)約10 1回あたりの標準運転経費約21.9円 収納数40点(約5人分) 操作部形状タッチ式ボタン 材質(前面表示部)樹脂製 仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800〜900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源単相100V コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz)8.3 定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450 ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1 電源コード(m)約1 ストローク(mm)(引き出し)500 本体質量(kg)約21 庫内容量(L)約42 寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB)約37
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※ドアパネル・面材は付いておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30836557 EW-45R1S 69190826 EW-45R2S 食器洗い乾燥機 三菱電機 食器洗い乾燥機 三菱電機 1台 95,980 税込105,578 メーカーモデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69190817
2019-04-04
用途:
システムキッチンの食器洗浄乾燥機交換
製造業

食器洗浄機乾燥機の商品タイプ[ドア面材]を購入しましたが。商品情報へ注意【※ドアパネル・面材は付いておりません。】と表記されている。ドア面材タイプなのにドア面材が無いのは、基本的な表記ミスと思います。記載事項を訂正ください。

MonotaROからの回答

商品が分かりにくく、申し訳ありません。
面材をはめるタイプとパネルをはめるタイプとあり、双方の板厚が異なるため、タイプが分かれています。
不明な点は、所定の窓口に、ご購入前にご確認いただけると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする