POLISPORT(ポリスポート)
POLISPORT(ポリスポート)の 子供のせ(自転車用チャイルドシート)
POLISPORT(ポリスポート)の リア用子供のせ
POLISPORT チャイルドシートBilby CFS後乗せキャリア取付タイプ(SGマーク認定)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレイ/ピンク(SGマーク認定)
注文コード
30836724
品番
TPL-SG-011
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
IMPORT Childseat日本初SGマーク認定商品。自転車のリアキャリアに取付けるタイプ。安全ベルトは5点式で腰回りもしっかりホールドします。
適応体重(kg)
9〜22
質量(kg)
2.6
色
グレイ/ピンク(SGマーク認定)
サイズ
(荷台)クラス25規格以上推奨
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
416×724×559
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×173
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません