※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM770 メンズコート(薬剤師用ウェア) トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 30838973 CM770 メンズコート(薬剤師用ウェア) トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 30838973

メンズコート(薬剤師用ウェア)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 30838973 品番 CM770
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

薬剤師のための専用ウェア誕生。
長時間の着用に配慮し、軽量でストレッチ性の高い素材を使用。
首が直接触れる襟裏部分には肌あたりがやさしいニット素材を使用。
ネームホルダーがしっかり留まる箱ポケット仕様。
熱がこもらないよう、脇下には通気性の良いニット素材を使用。
袖口は折り返すと七分袖になり、薬の瓶などに引っかからないよう、あえてスリットのない仕様。

ホワイト 材質(本体)ポリエステル100%、(襟こし・脇下)ポリエステル90%・綿10%、制菌加工、制電、防透、吸汗・速乾 サイズM 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)92 バスト(cm)109 松吉医科器械コード24-4505-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする