三恵
三恵の 血圧計
三恵の アネロイド式血圧計
電子アネロイド血圧計(手動式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30843365
品番
SAM-001
参考基準価格(税別)
¥11,195
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位
上腕
付属品
収納ケース
色
ピンク
測定範囲
0〜300mmHg
質量(g)
50
電源
単4乾電池×1個(付属)
測定精度
±3mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×25×70
アズワン品番
8-5247-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000044
適合腕周(cm)
22〜32
松吉医科器械コード
24-4173-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器