※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

徘徊お知らせお待ちくん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30844704 品番 HS-W61(T)
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

マットセンサーを踏むとワイヤレスで受信機にお知らせします。
マットセンサーは日常生活防水仕様で、消毒や洗浄も可能です。
無線到達距離:約100m。

セット内容マットセンサー、ジャック付送信機、卓上型受信機 寸法(mm)(マット)600×1000×5 電源(受信機)ACアダプタ(付属)、(送信機)単3乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受信機)200×70×125 松吉医科器械コード24-4285-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする