高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の ベッド関連
高田ベッド製作所の 防水シーツ
介助シート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30844835
品番
TB-981
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ストレッチャーや検査台からの移動に便利な取っ手付き介助シート。
安全性を追求したナイロン素材の二重生地縫製を採用。
色
ブルー
材質
ナイロン100%
質量(kg)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
480×1700
松吉医科器械コード
24-4531-00