※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メールバッグ(短辺取っ手付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30846174 品番CR-ME05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

安全性と耐久性を備えた使い勝手のよいメールバッグ。
透明ポケット付きなので、宛名をテープで貼る必要はありません。
機密保持が確保できるプラファスナーが10本付属されています。

付属品プラファスナー×10本 材質ナイロン ブルー サイズB4 寸法(幅W×高さH)(mm)440×340 松吉医科器械コード24-4305-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30846174 CR-ME05 07573947 CR-ME05-BL メールバッグ クラウン[事務用品] メールバッグ クラウン[事務用品] 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
事業所間の通い袋
製造業

事業所ごとに色を分けて使用しています。軽くて丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする