アズワン
アズワンの リラックス用品
アズワンの 温熱シート
バリアホット(カバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30847644
品番
MBH-001
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
タオルウォーマーで温める温熱剤。
保温性に優れ、柔らかく身体にフィットします。
耐熱性・耐バリア性に優れた抗菌加工フィルムを使用。
付属品
専用カバー
寸法(mm)
180×260
質量(g)
700
アズワン品番
8-6297-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:24B3X00004000004
松吉医科器械コード
24-3879-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器