ビーブランド・メディコーデンタル
ビーブランド・メディコーデンタルの 口腔ケア
ビーブランド・メディコーデンタルの 口腔スポンジ・歯ブラシ
スーパーブラシ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(4色×3個)
注文コード
30848204
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
3面ヘッドタイプのため、表裏と噛み合わせの部分を同時にみがくことができます。
介助者用歯ブラシとしてもお使いいただけます。
材質
(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS
全長(mm)
170
色
ネイビー・ブルー・グリーン・ピンク(各3本)
サイズ
レギュラー
耐熱温度(℃)
80
ヘッド幅(mm)
29
松吉医科器械コード
24-3976-00
注意
※カラーは変更になる場合がございます。