※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エブノ
エブノの 衣服関連
エブノの 介護用エプロン
エブノの 食事用エプロン
食事用エプロン(防水タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
30849263
品番
73X95CM
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
表面撥水加工、裏面防水加工でこぼし漏れを防ぎます。
洗濯、低温乾燥が可能で、繰り返し使える高耐久性です。
色
ブルー
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)
幅(cm)
73
総丈(cm)
95
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
24-4039-00