※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリアーウォームアップジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(48枚) 注文コード30849674 品番18010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

寒さ対策としてスクラブの上から着るシングルユースのジャケット。
リントの発生率が低いので、手術室などでの使用にも適しています。
未滅菌。

グリーン サイズM 材質ポリプロピレン 袖丈(cm)73 着丈(cm)73 アズワン品番8-6943-02 身幅(cm)60 松吉医科器械コード24-4384-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする