※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の ユニフォーム・シューズ
SARAYA(サラヤ)の ユニフォーム
SARAYA(サラヤ)の ナースウェア
バリアーウォームアップジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1式(48枚)
注文コード
30849683
品番
18020
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寒さ対策としてスクラブの上から着るシングルユースのジャケット。
リントの発生率が低いので、手術室などでの使用にも適しています。
未滅菌。
色
グリーン
サイズ
L
材質
ポリプロピレン
袖丈(cm)
76
着丈(cm)
73
身幅(cm)
63
松吉医科器械コード
24-4384-02