※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の ユニフォーム・シューズ
SARAYA(サラヤ)の ユニフォーム
SARAYA(サラヤ)の ナースウェア
バリアーウォームアップジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(48枚)
注文コード
30849692
品番
28000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寒さ対策としてスクラブの上から着るシングルユースのジャケット。
リントの発生率が低いので、手術室などでの使用にも適しています。
未滅菌。
色
ブルー
サイズ
S
材質
ポリプロピレン
袖丈(cm)
70
着丈(cm)
68
身幅(cm)
55
松吉医科器械コード
24-4384-03