※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスティーナX(滅菌済)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10枚×20袋) サイズNo.1 注文コード30850198 品番17591
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

非固着加工を施したX線造影材入りの脳外科用パッド。
X線造影材の反対面にも毛羽立ちを抑える非固着加工を施しています。
台紙は術後カウントにも使用できます。
No.4Tは先端が細いテーパー仕様。

寸法(mm)5×10 サイズNo.1 寸法(cm)0.5×1 松吉医科器械コード24-4447-00 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000155 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする