アルファーゼ25(4ツ折)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1式(200枚) 注文コード30850295 品番002-20253
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

レーヨン・ポリエステルを素材とした肌触りのよい医療用不織布ガーゼ。
吸水性・保水性に優れ、経済的です。
未滅菌(オートクレーブ・EOG滅菌可能)。

折数4ツ折 寸法(cm)25×25(4ツ折) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000019 松吉医科器械コード24-4517-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
テーブルを除菌の為
製造業

以前、一回り大きいサイズのガーゼを使用しておりました。
大きいだけで、少し拭いて終わらせる方がいたので経済的に無駄な気がしておりました。今のサイズは、丁度いい感じで無駄な面積なしで拭き切れるので丁度いいです。

対象商品:
30850295
2025-08-24
用途:
ストーマのパウチ交換時
その他業種

サイズがストーマや周りの皮膚を拭く時に丁度よく質感も柔らかくてよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする