UR-011 男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 30851905

UR-011 男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 30851905
UR-011 男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 30851905
UR-011 男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 30851905
UR-011 男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 30851905
UR-011 男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 30851905

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
股下(cm)72~77
内容量1式注文コード30851905品番UR-011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。

タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)サイズM股下(cm)72~77全長(cm)(ユリナー)250mLボトル装着時/60、350mLボトル装着時/61.5適応身長(cm)160~170RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

男性用収尿器「Mr.ユリナー」紹介動画
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする