E-K8R1 オプション ヘッダーパイプ (ステン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 30852508

オプション ヘッダーパイプ (ステン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種Z800 13-14 注文コード30852508 品番E-K8R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な適合車種など31種類から選べます 他の種類を見る

スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

主な適合車種Z800 13-14
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※AKRAPOVICのマフラーはJMCA認定品を除いてレース専用品です。
※一般公道で走行することは法律で禁止されています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67910325
2020-09-04
用途:
排気効率を良くするために
製造業

発送も、迅速で丁寧な対応に感謝しています。
スリップオンマフラー交換でもアクラポビッチですから
満足致しますが、このエキパイと取り換えれば、かなり
満足出来るかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする