曜日別特売
SS-B12SO1-HC [SPシリーズ] スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 30855466

[SPシリーズ] スリップオンマフラー(S/O) カーボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード30855466品番SS-B12SO1-HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,000

SPシリーズ
クオリティはそのままに大幅なコストダウンを達成したモデルです。インナーパーツには高品質のステンレスを採用しています。
SLIP-ON LINE
ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることで、よりレーシーな感覚に近づいているライン。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプが設定されている車両もあります。
ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。
エグゾーストシステムの特徴
・ハイドロフォーミング
パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。
・エグゾーストパイプ
パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。
・サイレンサー
消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。
・高精度ジョイント
チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。
・フィッティングパーツ
耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。
・TITANIUM
神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。
一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

主な適合車種BMW K1200S/R 05-08
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※レース専用品のため、一般公道では走行できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする