チューブ ポリウレタン製

(126件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード30855615 品番MB0640-10-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。

長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)0.8 用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気 特性柔軟性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30855615 MB0640-10-B 65419419 - ポリウレタンチューブ モノタロウ ポリウレタンチューブ モノタロウ 1巻 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 126
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30855615
2023-08-04
用途:
エアー配管
TMSデンタル 様 (卸売・小売業)

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

対象商品:
30855746
2022-01-31
用途:
エアー工具類の整備

エアーを使う工具に使用、そんなに圧の高くないもので使用。
透明なので汚れや水滴など確認しやすいのでメンテ時気付きやすい。思ったよりホースが固いので取り回しに気を遣う。

対象商品:
30855588
2022-03-07
用途:
ワイヤーとのコラボで使用
アトリエ ダン 様 (その他業種)

ワイヤーの先端を一緒に収納して安全なストラップができました。

対象商品:
30855624
2021-11-24
用途:
スプレーガンのエアー配管
農・林・水産業

今回は、安価なモノタロウブランド品に変更してみました。エアー継手との接続も問題無く使えており機能も同様に充たしており、満足です。

2021-11-07
用途:
ガレージのエアー配管
運輸・通信業

ガレージの固定用のエアー配管で使用しました。硬いですが丈夫そうです。素人が使うのでコスパ的にも嬉しいです。

対象商品:
30855624
2022-01-20
用途:
エアーツールの使用
サービス業

利用には問題はありませんがもう少し柔ければ良いかなと思うが空気圧に耐えられなくなるかも?
何方も要件を満たせば最高と思う。

対象商品:
30855633
2021-09-11
用途:
タイヤチエンジャ
農・林・水産業

タイヤチエンジャーのホースが破損したため探していたところ、モノタロウさんに安く購入できて大変満足しています。

対象商品:
30855746
2021-09-11
用途:
エアーガンの延長ホースとして
福田ミシン工業 様 (サービス業)

エアー圧6MPaで使用、何ら問題ありません。今までブラックばかりでしたが今回透明を購入。ホース内にドレン等確認できるのでこれからは透明購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19
質問:
エーテル系とエステル系どちらでしょうか。
回答:
本商品はエステル系でございます。
2021-12-06
質問:
耐用年数はどれぐらいでしょうか。
回答:
耐用年数は使用環境により異なりますので、一概にお答え出来かねます。
2021-12-06
質問:
食品製造用に使用を考えていますが、このポリウレタン材質には動物性由来の原料が使用されておりますでしょうか。
回答:
本商品は、食品衛生法適合商品ではございませんので、食品製造へのご使用は不可となります。
2021-12-06

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする