PETラットズボン 9193

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30862563 品番 9193
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ソフトな着心地
再生ポリエステルを使ったエコ生地の柔らかな着心地が特徴のワークウェア。
帯電防止加工も施され、建築・土木を中心にハードな現場に人気です。
撥水加工で雨や汚れた水をはじきます。

グリーン サイズ100 混率(%)ポリエステル50(再生ポリエステル100)・綿50 股下(cm)76 種別ズボン 素材エコツイル 色番60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする