ツータックスラックス 9820

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30876082 品番9820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

高綿混率で洗いに強い
形態安定加工を加えてアイロン不要で着られるシワになりにくいタフなワークウェア。
着心地のいい綿混素材に帯電防止加工を施して、職場のイメージまでアップさせてくれる清潔感あふれる爽やかライトカラーで提供します。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

グレー サイズ110 混率(%)綿55・ポリエステル45 股下(cm)76 種別ツータックスラックス 素材マチルダコットン 色番20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30876082 9820 63939567 9820 画像準備中 ワンタックスラックス 9820 ジーベック 1本 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
30876082 9820 63940084 9830 画像準備中 ワンタックラットズボン 9830 ジーベック 1本 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする