ツータックラットズボン 9830

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30876588 品番 9830
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

高綿混率で洗いに強い
形態安定加工を加えてアイロン不要で着られるシワになりにくいタフなワークウェア。
着心地のいい綿混素材に帯電防止加工を施して、職場のイメージまでアップさせてくれる清潔感あふれる爽やかライトカラーで提供します。
右のラットポケットはファスナーポケット付きです。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

モスグリーン サイズ76 混率(%)綿55・ポリエステル45 股下(cm)78 種別ツータックズボン 素材マチルダコットン 色番61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする