CROSSZONEスラックス 7772

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30878146 品番 7772
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

魅力の収納力
肌触りのいいピーチ素材に抗菌防臭・帯電防止加工、ヒジやヒザの動きをスムーズにするアクションタックを採用した高機能ウェアに配された、使い勝手のいいたくさんのポケットの存在がさらに機能性を高めてくれます。
肌触りに優れた丈夫な素材。
ヒザ部分はアクションダーツで曲げ伸ばしがスムーズです。

コン サイズ70 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)81 種別スラックス 素材T/Cツイルピーチ 色番10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30878697
2022-01-06
用途:
作業着
サービス業

いいと思います。履きやすい、動きやすい、買いに行かなくて済む。社員にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする