LED電球 広配光 E17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30882548 品番LDA7LGE17ESW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
口金E17 定格消費電力(W)7.1 光色電球色相当 定格電圧(V)100 全光束(Lm)760 長さ(mm)88 質量(g)75 タイプ小形電球タイプ 60形相当 外径(Φmm)40 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.123 アズワン品番64-8909-13 電球の種類LED電球

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30882548 LDA7LGE17ESW 26775807 LDA7LGE17SK6A1K LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック) LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック) 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする