Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 広配光 E17
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30882557
品番
LDA7DGE17ESW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E17
定格消費電力(W)
6.9
光色
昼光色相当
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
760
長さ(mm)
88
質量(g)
75
タイプ
小形電球タイプ 60形相当
外径(Φmm)
40
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.119
アズワン品番
64-8909-12
電球の種類
LED電球
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30882557
LDA7DGE17ESW
26775789
LDA7DGE17SK6
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。