ジーベック
メチャカルズボン 377
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ライトブルー
コン
グレー
ライトブルー
クロ
サイズ
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30928187
品番
377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
カジュアル感覚の軽量防寒。屋外で動きやすく、風や冷えから身体を守る機能を装備しました。アクティブワーカーのためのスポーティな防寒着です。
色
ライトブルー
サイズ
S
混率(%)
(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100
種別
ズボン
素材
(表)異形糸タフタ
色番
41
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属