ジーベック
メチャカルズボン 377
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
ライトブルー
コン
グレー
ライトブルー
クロ
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30928205
品番
377
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
カジュアル感覚の軽量防寒。屋外で動きやすく、風や冷えから身体を守る機能を装備しました。アクティブワーカーのためのスポーティな防寒着です。
色
ライトブルー
サイズ
L
混率(%)
(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100
股下(cm)
76
種別
ズボン
腰廻り(cm)
78~88
生地
(表)異形糸タフタ
色番
41
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属