曜日別特売
4811 防寒ズボン 4811 ジーベック 30939965

4811 防寒ズボン 4811 ジーベック 30939965
4811 防寒ズボン 4811 ジーベック 30939965
4811 防寒ズボン 4811 ジーベック 30939965

防寒ズボン 4811

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ6L
内容量1本注文コード30939965品番4811
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

シンプルなデザインの防寒ウェア。幅広い職種に応用できるデザインとカラーです。良質の裏ボアで保温力をアップしています。
丈夫でシワになりにくい生地。
シャーリングがウエストにフィット。
裾はファスナー調整でブーツはきやすく。

コン
サイズ
6L
種別
ズボン
混率(%)
(表)ポリエステル65・綿35、(裏)アクリル100
素材
(裏)アクリルボア
色番
10
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする