TCA312 ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944567 TCA312 ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944567 TCA312 ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944567

ツールキャビネットセット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 入組点数63 セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】WS207R 注文コード30944567 品番TCA312
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥239,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は差込角・入組点数・セット内容など18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22
【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H
【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)
【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)
【ボールジョイント】BJ30
【スパナ】DS-
【コンビネーションプライヤ】CP-200SG
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー
【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー
【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄
【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)
【ブレーキシューツール】BST-110
【平タガネ】FC165(19×165mm)
【センターポンチ】SP125(125mm)
【ステンレススクレーパー】SSC-22
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
【ツールケース】WS207R
入組点数63 質量(kg)71.8 差込角(mm[inch])9.5[3/8] キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む) トラスコ品番864-2880 タイプ引出7段式 質量(1セット)(kg)71.9 アズワン品番64-4818-11
注意
※床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする