TCS911 ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944628 TCS911 ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944628 TCS911 ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944628 TCS911 ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944628

ツールキャビネットセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(mm[inch])6.35[1/4]、12.7[1/2] 入組点数71 セット内容【ソケット(6角)】2S-05、5.5、07、08、10、12【ソケット(6角)】4S-10、12【ソケット(12角)】4D-13、14、17、19、21、22、24、27、30、32【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールポイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1113、1214、1417、1921、2224【コンビネーションスパナ】CS-10、12、14、17、19、21【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100、150(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【モンキレンチ(目盛付)】MW-200、300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ(軸・穴兼用)】SPSH-200【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300(300mm)【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCS-200【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ウレタンショックレスハンマー】UH-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BPLT-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ローラーキャビネット】WS207R 注文コード30944628 品番TCS911
参考基準価格(税別)¥267,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は差込角・入組点数・セット内容など18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
【ソケット(6角)】2S-05、5.5、07、08、10、12
【ソケット(6角)】4S-10、12
【ソケット(12角)】4D-13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H
【ドライバー形ハンドル】115
【エクステンションバー】321(150mm)
【ボールポイント】BJ40
【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224
【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1113、1214、1417、1921、2224
【コンビネーションスパナ】CS-10、12、14、17、19、21
【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100、150(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー
【モンキレンチ(目盛付)】MW-200、300
【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G
【セーフティプライヤ】SWP-250
【スナップリングプライヤ(軸・穴兼用)】SPSH-200
【ペンチ】CT-175G
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パイプレンチ】PW300(300mm)
【グリッププライヤ】VP-250
【ミニカッター】MCS-200
【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)
【ウレタンショックレスハンマー】UH-10(1ポンド)
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BPLT-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
【ローラーキャビネット】WS207R
入組点数71 質量(kg)77.2 差込角(mm[inch])6.35[1/4]、12.7[1/2] キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含む) トラスコ品番864-2888 タイプ引出し7段式、新専用トレー付 質量(1セット)(kg)77.3 アズワン品番64-4818-29
注意
※床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする