LT02WPC LEDワークライト TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944813 LT02WPC LEDワークライト TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944813 LT02WPC LEDワークライト TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944813

LEDワークライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30944813 品番LT02WPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアにも使える充電式の防水・防塵LEDライト。

電球の種類LED 特殊用途防水 付属品ホルダー、ACアダプター、シガレットアダプター、取り扱い説明書 トラスコ品番468-7922 質量(g)590 使用温度範囲-5℃〜45℃ 保護等級IP6X 連続使用時間(時間)約3(25℃の場合) 光源白色LED66個 照度(Lx)1800(0.3m) 電池LiFePO4(リン酸鉄リチウム電池)3.2V/2,600mAh内蔵 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1000mAh 充電時間(時間)約3〜4 充電可能回数2000回 防水保護等級IPX7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする