点検ハンマー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30944908 品番HT-2.5
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)390 主な用途機械機器や車輌の点検 規格1/4(0.25)ポンド 質量(g)225 寸法A(mm)94.5 用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。 トラスコ品番760-7601 材質(グリップ)木製 材質(ヘッド)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
トラックの日常点検
運輸・通信業

取り回しが軽く握りやすいのが良くリピートです
消耗品なので定期的に入れ替えています

対象商品:
30944908
2022-10-13
用途:
トラックのタイヤ・ボルトナットの点検に使用
株式会社EG 様 (運輸・通信業)

軽量で使いやすく、サイズ的にもちょうど良い感じです。

対象商品:
30944908
2022-08-15
用途:
車両のタイヤ、ホイールナットの点検

非常に軽く、取り回しやすい
柄の部分も丈夫で、非常に使いやすい

対象商品:
30944908
2020-02-11
用途:
大型車の定期点検に。
自動車・二輪車・自転車関連業

大型車の年次点検、車検などの際にボルト類の打検に使います。ホームセンターなどで買うより安価でした。柄の表面処理がもう少し丁寧なら完璧ですが、私の用途としては必要十分の製品です。価格も安いので、スペアとして置いておくのも良いと思います。

対象商品:
30944908
2017-05-16
用途:
トラック運行前点検時使用。

ハンマーの柄の長さも程ほどで、点検用には丁度よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする