LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤用
ヘンケル LOCTITE硬化促進剤(瞬間接着剤用)7025
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×6本)
注文コード
30952163
品番
38575
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。
色
透明
タイプ
高機能瞬間接着剤用
希釈剤
ヘプタン
粘度(mPa・s)
0.4
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
乾燥時間
≦60秒(20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。