ヘキサゴンポータブルタープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30966337 品番UA-1056
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法(cm)(約)380×320×H280・270・260 材質フライ:ポリエステル150D(PU1000mm防水)、フレーム:鉄(粉体塗装) 質量(kg)約17.5 アズワン品番64-9354-37 収納時寸法(cm)(約)125×26×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする