曜日別特売
UC-516 ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル CAPTAIN STAG 30966522

ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×600×600・370
内容量1個注文コード30966522品番UC-516
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、表面加工脚部:アルマイト、その他の材料脚部:アルミニウム質量(kg)約5サイズM(120×60cm)耐荷重(kg)約30人数4~6人用収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×70×600組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×600×600・370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30966513
2020-10-30
用途: 自宅での食事用
その他業種

一人で使いやすさグーです。思った以上に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする