CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
ラウンド ファイアピット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30966723
品番
UG-29
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
本体・脚:鉄(エポキシ樹脂塗装)、メッシュフード・目皿:鉄(電着塗装)
質量(kg)
約3.6
収納時寸法(mm)
(約)外径560×高さ170
組立寸法(mm)
(約)外径560×高さ400、焼き面の高さ:230、網サイズ:外径520