CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
ファイバーライン カセットコンロ用グリドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30967405
品番
M-6691
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
(約)幅240×奥行240×高さ20
材質
本体:鉄(表面加工:シリコン樹脂塗装)
質量(g)
950
板厚(mm)
(約)1.6