CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
ヘキサ ステンレスファイアグリル(M)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30967457
品番
M-6498
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
本体・底板:ステンレス鋼、バーベキュー網・目皿・スタンド:鉄(クロムめっき)
質量(kg)
約1.8
収納時寸法(mm)
(約)幅350×奥行330×厚さ55
組立寸法(mm)
(約)幅300×奥行265×高さ220、網サイズ(約):285×255