CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
オービット バーベキューコンロ650(ツイン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
30967624
品番
M-6444
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
本体・脚:鉄(メラミン樹脂塗装)、バーベキュー網・ハンドル:鉄(クロムめっき)、目皿:亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
約4.5
収納時寸法(mm)
(約)幅650×奥行300×高さ180
組立寸法(mm)
(約)幅650×奥行450×高さ740