CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
フラッグ ステンレスV型バーベキューコンロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
30967712
品番
M-6490
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
本体・サイドパネル:ステンレス鋼、目皿:鉄(メラミン樹脂塗装)、鉄板焼器:鉄(板厚1.2mm、シリコン樹脂塗装)、バーベキュー網・脚・脚受け・鋼鉄板受け金具:鉄(クロムめっき)
質量(kg)
約6
収納時寸法(mm)
(約)幅510×奥行310×厚さ120
組立寸法(mm)
(約)幅510×奥行360×高さ550・750