CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
インスタントグリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30967825
品番
M-6463
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
セット内容
本体1・バーベキュー網1・燃料1・着火紙1・スタンド1
材質
本体:アルミニウム、バーベキュー網・スタンド:鉄(亜鉛めっき)、燃料:石炭・木炭、着火紙:パルプ(パラフィン含有)
質量(g)
約670
組立寸法(mm)
(約)幅270×奥行220×高さ55
燃焼時間(時間)
(約)1.5(燃焼条件により異なります。)