CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
レスト 鉄板焼器・アミ用ブラシ(トライアングル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30969094
品番
M-7634
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法(mm)
(約)幅73×105×120
材質
ハンドル:ポリプロピレン、金具:ステンレス鋼、ブラシ:真鍮、スポンジ部:へちま