CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 集会用テント
レニアスメッシュタープセット
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30970336
品番
M-3165
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
(約)310×330×H200
材質
タープ:ナイロン190T(PU加工・防水)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチールΦ19mm×200cm、スチールΦ16mm×165cm
質量(kg)
約7.5
アズワン品番
64-9354-24
収納時寸法(cm)
(約)80×20×20