マルチステンレスクッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30971998 品番M-5510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
材質本体・ふた・取っ手:ステンレス鋼、つまみ:天然木 セット内容22cm鍋1、18cm鍋1、フライパン22cm1、取っ手2、バスケット1 サイズ(約)22cm鍋:外径260×高さ130mm(本体のみ)、18cm鍋:外径208×高さ107mm(本体のみ)、22cmフライパン:外径247×高さ63mm(本体のみ)、バスケット:外径200×高さ100mm(本体のみ)、18cm鍋用取っ手〈小〉:長さ165mm、22cmフライパン用取っ手〈大〉:長さ175mm 収納時寸法(mm)(約)290×260×高さ280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする