CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの マグカップ・グラス・コップ
チタン製 スタッキングマグカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30972917
品番
M-9084
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)
容量(mL)
230
質量(g)
28
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ82×66(本体のみ)