日東ポリマー
日東ポリマーの シーリング
日東ポリマーの 屋根/瓦
ソーラーパネルシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(330mL)
注文コード
30974064
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ソーラーパネル施工専用シール材。なめらかな作業性で、各種瓦・屋根材によく接着します。
金具や屋根材になじむ色調です。耐熱性に優れています。(耐熱温度120℃)耐久性に優れます。(10年保証)
用途
ソーラーパネル取り付け金具廻り・ソーラーパネル間の取り合い部のシール。屋根材の固定・補強。クランク補修。金属とガラスの接着に。
成分
シリコーン樹脂系
色
シルバーブラック
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※塗料の上塗りはできません。